Motorno ulje TRIATHLON Power 5W-40 , 5 L

Motorno ulje TRIATHLON Power 5W-40                                                                  , 5 L

Motorno ulje TRIATHLON Power 5W-40 , 5 L

Motorno ulje TRIATHLON Power 5W-40
MOT.ULJE-TRIATHLON-POWER-(5W-40)-5L

Art.Nr. 0897 605402  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Konzistentno ulje za motor za maksimalne performanse u benzinskim i dizelskim motorima

TRIATHLON motorna ulja se proizvode i pakuju u skladu sa najstrožijim standardima kvaliteta prema DIN EN ISO 9001

  • Visoka sigurnost proizvoda
  • Širok raspon odobrenja proizvođača
U TRIATHLON uljima se koriste samo visokokvalitetni proizvodi i sirovine iz prve rafinerije
Zadovoljava važne specifikacije proizvođača automobila

Svojstva:
  • Izvrsna zaštita od korozije
  • Dobre osobine hladnog starta
  • Dugi interval zamjene ulja zahvaljujući izvanrednoj stabilnosti starenja
  • Dobra podmazujuća svojstva
  • Optimalna čistoća motora
  • Može se miješati sa standardnim motornim uljima
Napomena:
Pridržavajte se uputa za rad vozila i motora za standardne i produžene intervale zamjene ulja

Područje primjene:
Niskoviskozno motorno ulje za cjelogodišnju upotrebu u benzinskim i dizelskim motorima bez filtera čestica (DPF) u putničkim vozilima.

Sadržaj 5 l
Odobreno za motorna ulja ACEA A3/B4; MB 229.3; VW 502 00; VW 505 00; API SN/CF
Vrsta ulja HC sinteza
Stepen viskoznosti 5W-40
Preporučene primjene za motona ulja BMW Longlife-98
Specifična težina na 15°C, DIN 51757 0,855 g/cm³
Min. temperaturna tačka isparavanja 230 °C
Tačka tečenja -33 °C
Rok upotrebe od datuma porizvodnje na 20°C i 50% vlage 60 mjeseci