Motorno ulje TRIATHLON Cargo Super 10W-40 , 60L

Motorno ulje TRIATHLON Cargo Super 10W-40                                                           , 60L

Motorno ulje TRIATHLON Cargo Super 10W-40 , 60L

Motorno ulje TRIATHLON Cargo Super 10W-40
MOT.ULJE-CARGO SUPER-TRTHLN-10W40-HC-60L

Art.Nr. 0897 310404  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]

Motorno ulje Cargo Super 10W40 HC sintetičko za komercijalna vozila

  • Cjelogodišnje lakoprotočno motorno ulje smanjenog otpora, za dizel motore. Izvrsna svojstva smanjenog otpora i zaštite od habanja. Posebno pogodno kod dugih intervala zamjene ulja.
  • Optimalno za visokoopterećene dizel motore komercijalnih vozila. Također pogodno za uobičajene atmosferske i turbo-dizel motore. Pogodno za upotrebu u motorima Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV i Euro V.
Sadržaj 60 l
Vrsta ulja Polusintetičko
Razred viskoznosti 10W-40
Gustoća (na 15°C) 0.87 g/cm³
Plamište min. 230 °C
Tačka gubitka tečnosti -30 °C
Tip vozila Komercijalno
Specifikacija API CI-4
Specifikacija ACEA E4, E7
Odobreno za OEM MAN M3277
Odobreno za OEM MB 228.5
Odobreno za OEM Volvo VDS-3
Preporučeno za OEM Renault RXD
Preporučeno za OEM Mack EO-M Plus
Preporučeno za OEM MTU Type 3
Preporučeno za OEM Caterpillar ECF-1-a
Preporučeno za OEM Cummins 20077
Preporučeno za OEM Cummins 20078
Preporučeno za OEM Renault RLD-2
Preporučeno za OEM DAF HP2
Preporučeno za OEM Deutz DQC III-10
Preporučeno za OEM Scania LDF-2
Rok upotrebe 60 mjeseci