Lamelni cepovi za zaštitu sluha sa vrpcom , VRPCA

Lamelni cepovi za zaštitu sluha sa vrpcom , VRPCA

Lamelni cepovi za zaštitu sluha sa vrpcom
ANTIFON-VIŠEKRAT-VRPCA

Art.Nr. 0899 300338  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Lamelni čepovi za zaštitu sluha sa vrpcom u praktičnoj kutiji za čuvanje
  • Prijatni i komforni za nošenje zahvaljujući mekanim lamelama
  • Brzo dostupne i stalno spremne za upotrebu zbog sigurnosne vrpce
  • Visoka izolaciona moć i dobro raspoznavanje signala i govora
  • Isporuka u praktičnoj kutiji za čuvanje
Područje primjene: Za primjene koje uključuju razorno zagađenje bukom
SNR vrijednost 27 dB
L vrijednost 22 dB
M vrijednost 24 dB
H vrijednost 27 dB
Dizajn Višekratni na vrpci
Boja Neon
Standardi EN 352, AS/NZS 1270