Krpa za vezivanje prašine, 260mY

Krpa za vezivanje prašine, 260mY

Krpa za vezivanje prašine
KRPA-KUPLJPRAŠIN-80X50CM

Art.Nr. 0899 700001  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Lakirerska krpa za finu prašinu

Za vezivanje i najfinije prašine prije lakiranja

Za univerzalnu upotrebu

Nešto grublja mrežasta tkanina sa mekom, bezopasnom hidroizolacijom
  • Pouzdano upijanje i vezivanje prašine
Bez silikona i voska

Ne isušuje se, što znači da ima neograničen rok trajanja

Područje primjene:
Može se koristiti za sve drvene, metalne i plastične površine.

Krpa za vezivanje prašine idealno je prikladna za sve poslove lakiranja i čišćenja. Zahvaljujući jedinstvenoj hidroizolaciji, sva prašina i suha prljavština se sakupljaju i pouzdano vezuju. Materijal podloge izrađen je od visokokvalitetne, labave tkanine od gaze, omogućavajući prašini da prodre u unutrašnje slojeve i na taj način osigurava dodatnu pouzdanost i maksimalnu sposobnost zadržavanja prašine.
Materijal podloge Gaza od rajonske niti
Vrsta impregnacije Alkidna smola koja se ne suši
Boja Prirodna bijela
Dužina 80 cm
Širina 50 cm
Bez silikona Da
Bez voska Da