Pokrivni papir Light, Š120CM

Pokrivni papir Light, Š120CM

Pokrivni papir Light
PAPIR-ZAŠTITNI-LIGHT-LAKIR-ROL-Š120CM

Art.Nr. 0899 700892  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Specijalni impregnirani papir za prekrivanje karoserije ili dijelova vozila pri lakiranju

Posebno zaptiven ojačani papir za pokrivanje karoserije i komponenti vozila

Posebno zaptiven
Smanjuje prodiranje prozirnih lakova i sistema boja i premaza na bazi vode

Minimalni troškovi zbrinjavanja

Vrlo prilagodljiv
Papir se može lako oblikovati preko uglova i ivica

Može se koristiti u svim komercijalno dostupnim dozatorima
  • Prečnik tube: 5 cm
  • Prečnik rolne: cca.18 cm
Područje primjene:
Za pokrivanje i zaštitu karoserije i komponenti od predstojećih lakiranja.

Način primjene:
Izrežite papir po veličini i pričvrstite na dijelove koje želite zaštititi pomoću ljepljive trake.
Širina 120 cm
Dužina 300 cm
Težina premaza po m² 48 g