Mikroaktivna krpa 3D Clean, 40 x 40 cm

Mikroaktivna krpa 3D Clean, 40 x 40 cm

Mikroaktivna krpa 3D Clean, 40 x 40 cm

Mikroaktivna krpa 3D Clean
MIKROAKTIV-TUCH-3D-CLEAN

Art.Nr. 0899 900141  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Za temeljito i nježno čišćenje zahvaljujući 3D strukturi saća

Visokoučinkovita krpa idealna za sve procese poliranja, njege i čišćenja zahvaljujući posebnoj strukturi saća

Univerzalna mikroaktivna krpa objedinjuje sva svojstva kojima profesionalcima pridaju osobitu važnost u svakodnevnom radu

  • Izuzetno visoko upijanje vode
  • Bez dlačica
  • Bez ogrebotina
  • Bez tragova
  • Za savršen završni sloj visokog sjaja

Poseban rub upijajuće krpe od mikrovlakana osigurava nježno čišćenje svih lakiranih površina i osigurava dug vijek trajanja krpe

Napomena

Perivo do 60°C. Nemojte koristiti omekšivač. Budite oprezni pri čišćenju akrilnog stakla.

Materijal Mikrovlakna
Dimenzije 40 x 40 cm
Boja Siva
Dužina 40 cm
Širina 40 cm
Težina proizvoda (po komadu) 59,333 g
Ukupno vrijeme apsorpcije 30 s
Apsorpcija / 10s 700 %
Apsorpcija maks. 710 %