Cepovi za zaštitu sluha x-100 sa jednokratnim dozatorom , 100

Cepovi za zaštitu sluha x-100 sa jednokratnim dozatorom , 100

Cepovi za zaštitu sluha x-100 sa jednokratnim dozatorom
ČEP-ZAŠTSLUH-X100-(200PAR)

Art.Nr. 0899 300331  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Jednokratni dozator ergonomskih čepova u paru za zaštitu sluha X-100 , konusnog oblika. Koriste se za jednokratnu upotrebu u ekstremno bučnim okruženjima.
  • Veoma visok stepen izolacije
  • Odlično raspoznavanje govora
  • Veoma udobni i prihvatljivi za nošenje
Kompaktna površina sprječava prodor stranih tijela i čestica prašine u čep x-otisak* pruža mnoge prednosti:
  • Reducira kontaktni pritisak na ulazu u ušni kanal
  • Nježno, optimalno prilagođavanje obliku ušnog kanala
  • Brzo, jednostavno i pravilno umetanje
  • Jednostavno vađenje čepa
SNR vrijednost 37 dB
L vrijednost 34 dB
M vrijednost 35 dB
H vrijednost 36 dB
Dizajn Par u plastičnoj vrećici
Pakovanje Jednokratni dozator
Boja Neon