Rukavica od prirodnog lateksa sa neoprenom, vel.9

Rukavica od prirodnog lateksa sa neoprenom, vel.9

Rukavica od prirodnog lateksa sa neoprenom, vel.9

Zaštitne rukavice za hemikalije
RUKAVICE-ZAŠTHEMIJ-LATEKS-NEOPR-320MM-VEL9

Art.Nr. 0899 435509  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Rukavica od prirodnog lateksa sa neoprenom za zaštitu od hemikalija.

Osobine:
  • Unutrašnjost obložena pamukom
  • Optimalan osjećaj dodira
  • Dobra otpornost na razrijeđene kiseline
  • Dobre mehaničke osobine
  • Ispitane na prehrambene namirnice
  • Debljina materijala 0.67 mm ± 0.03 mm
  • Ukupna dužina 320 mm
  • Bez silikona
  • 100% zaptivne na tečnosti
Područja primjene:
  • Poslovi čišćenja i održavanja
  • Hemijska industrija
  • Prehrambena industrija
  • Laboratorijski radovi
Norme i standardi:
Kategorija III
Veličina9
Dužina320 mm
Debljina materijala0.67 mm ± 0.03 mm