Rukavica od neoprena za zaštitu od hemikalija, vel. 10

Rukavica od neoprena za zaštitu od hemikalija, vel. 10

Rukavica od neoprena za zaštitu od hemikalija, vel. 10

Zaštitne rukavice za hemikalije
RUKAVICE-ZAŠTITHEMIJ-NEOPREN-330MM-VEL10

Art.Nr. 0899 435610  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Rukavica od neoprena za zaštitu od hemikalija.

Osobine:
  • Unutrašnjost obložena pamukom
  • Siguran prihvat zahvaljujući hrapavosti dlanova
  • Dobra otpornost na većinu hemikalija, alkaline, ulja i masti
  • Dobra mehanička otpornost
  • Ispitane na prehrambene namirnice
  • Debljina materijala 0.68 mm ± 0.03 mm
  • Ukupna dužina 330 mm
Područja primjene:
  • Poslovi čišćenja i odžavanja
  • Hemijska industrija
  • Prehrambena industrija
  • Hemikalije u poljoprivredi
  • Ulja za rezanje i hlađenje
  • Poslovi cinčanja
Standardi:
Kategorija III
Veličina10
Dužina330 mm
Debljina materijala0.68 mm ± 0.03 mm