Zaštitna PE folija za sjedišta u dispenzer rolni, 1500 kom

Zaštitna PE folija za sjedišta u dispenzer rolni, 1500 kom

Zaštitna PE folija za sjedišta u dispenzer rolni
FOLIJA-ZAŠTSJEDIŠT-PE-500KOM

Art.Nr. 0899 50001  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Zaštitna folija za sjedišta
  • Bijela, polietilenska folija otporna na ulja i vodu
  • Veoma elastična u svim smjerovima i otporna zbog gustoće folije
  • Kvalitetna perforacija između pojedinih folija garantuje dobro kidanje bez oštećenja susjednih folija
  • Lagano odmotavanje
  • Folije se lijepe za sjedište, a ne lijepe se za odijelo
  • Pogodne za vozila sa airbagom
Dužina 610 mm
Dimenzije folije 1300 x 790 mm
Težina 10,6 kg
Broj folija/rola 500