Krpa za cišcenje Tex-Soft , 500 list

Krpa za cišcenje Tex-Soft , 500 list

Krpa za cišcenje Tex-Soft
KRPA-ČIŠĆ-SOFTEX-29X38CM-500LIST

Art.Nr. 0899 800901  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2] [ZI 3]

Supermeka jednoslojna tekstilna krpa Softex za čišćenje i poliranje površina u području prehrambene industrije.

  • Primjenjiva kao polir krpa
  • Izuzetno postojana na kidanje čak i vlažna
  • Postojana na otapala
  • Bez silikona
  • Bez dlačica (niti)
  • Odlično upija
  • Može se prati, cijediti te ponovno upotrijebiti
  • Sigurna za upotrebu u području prehrambenih namirnica
  • Izvedba: bijela 1-slojna (format krpa)
  • Dimenzije: 29 x 38 cm, broj listova: 1 karton*
  • Težina: 70 g/m³