Staticki mikser Fill & Clean , WIT

Staticki mikser Fill & Clean , WIT

Staticki mikser Fill & Clean
MIKSER-TIPL-PLAST-WIT

Art.Nr. 0903 420001  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1] [2] [3] [4] [5]
WIT statički mikser za WIT kartuše

Za WIT kartuše WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 sistema sa elementom za čišćenje

Za miješanje dvije "komponente WIT kartuša"

Bočna kontura mješača se može koristiti za čišćenje kartuša. Kartuša se tada može ponovno zatvoriti svojim poklopcem.

Prikladno za injektiranje maltera hemijskih tipli sljedećih tipova:
  • WIT-VM 100, SPECIJALNO ZA BETON
  • WIT-EXPRESS
  • ALLROUNDER WIT-VM 250
  • WIT-EA 150, SPECIJALNO ZA PRIRODNI KAMEN
  • BASIC WIT-PM 200
  • WIT-NORDIC
Prikladno za kartuše za malter:
  • Koaksijalni (1:10): 150 ml, 330 ml, 380 ml, 420 ml
  • Cjevasti film (1:10): 300 ml
Odgovarajući nastavci miksera:
  • Nastavak mlaznice miksera WIT-MV, čvrsti, 10 x 200 mm
  • Nastavak mlaznice miksera WIT-MV, čvrsti, 10 x 2000 mm
  • Nastavak mlaznice miksera WIT-MV, fleksibilan, 10 x 2000 mm
Dužina 21,5 cm
Promjer 8 mm
Boja Crvena