Fix-anker za beton bez pukotina, ostali , M10X130mm

Fix-anker za beton bez pukotina, ostali                                                             , M10X130mm

Fix-anker za beton bez pukotina, ostali , M10X130mm

Fix-anker za beton bez pukotina, ostali
ANKER-SIDRO-ZN-70/M10X130

Art.Nr. 0904 2101300  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Fix-anker sa podloškom, čelik pocinčan

Univerzalna tipla za pričvršćivanje u zoni pritiska
Protisna instalacija koja štedi vrijeme


Upotrebljiva u betonu B25 i u prirodnom kamenu
Vrlo fleksibilna primjena zahvaljujući efektivnoj dubini tiplovanja


Područje primjene:
Namijenjena za pričvršćivanje metalnih konstrukcija, metalnih profila, podnožja, konzola, ograda, rešetaka, mašina, drvenih konstrukcija, kratkih željeznih klinova, podrožnjača, oslonaca, kablovskih kanalica.



Navoj vijka (M) M10
Ukupna dužina tiple (L) 115 mm
Dužina navoja (L1) 30 mm
Min. dubina postavljanja (D1) 50 mm
Max. visina ugradbenog elementa (D2) 55 mm