Metalna tipla za ugradnju stolarije, ostale, 10X182mm

Metalna tipla za ugradnju stolarije, ostale, 10X182mm

Metalna tipla za ugradnju stolarije, ostale, 10X182mm

Metalna tipla za ugradnju stolarije, ostale
TIP/MET-ST-CSP-GL.UP/PZ-Č/ZN-150/10X182

Art.Nr. 0910 4360182  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Metalna tipla za ugradnju građevinske stolarije, čahura i vijak od pocinčanog čelika

Za montažu prozora u svim čvrstim materijalima. Vijak sa udubljenom glavom od pocinčanog čelika
  • Univerzalna okvirna tipla za lagana opterećenja
  • Izvrsna prikladnost za upotrebu sa betonom, čvrstim kamenim zidovima, površinama od prirodnog kamena
  • Brza, ekonomična potisna instalacija
  • Montaža sa razmakom bez napetosti
  • Zaključavajući klip za šuplje profile i kao uređaj protiv rotacije
  • Skrivena montaža pomoću poklopne kapice
  • Pogodno za mašinsko umetanje pomoću PZ3 pogona
  • Čahura: Čelični lim, Al/Zn premaz
  • Vijak: Pocinčani čelik, plavo pasiviziran
  • Konus: Pocinčani čelik, plavo pasiviziran
Područje primjene:
  • Pogodno za pričvršćivanje prozorskih i vratnih okvira od drveta, plastike i aluminija
  • Posebno pogodno za upotrebu na čvrstim površinama
Promjer tiple (Ø) 10 mm
Ukupna dužina tiple (L) 182 mm
Navoj vijka 6 mm
Max. visina pričvršćivanja (d0) 150 mm
Materijal Čelik
Površina Pocinčana
Tip glave Udubljena