Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava, Visoke cvrstoce                                             
                
                
                ZAKOVICA-RG-Č/Č-(A2K)-(8,8-10,8)-6,5X16,5
                
                
                
                    Art.Nr. 0913 965108
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
ZEBRA slijepa zakovica visoke čvrstoće sa ravnom zaobljenom glavom. Materijal čahure: čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K). Materijal trna: čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K). ZEBRA® slijepe zakovice, Art. Pre-Nr. 0913 8 i Art. Pre-Nr. 0913 9, su klas
Prednosti:| Nazivni promjer | 6,5mm | 
| Dužina | 16,5 mm | 
| Min. promjer otvora | 6,7 mm | 
| Max. promjer otvora | 6,9 mm | 
| Min. debljina spajanja | 8,8 mm | 
| Max. debljina spajanja | 10,8 mm | 
| Promjer glave (dk) | 13,4 mm | 
| Visina glave (k) | 2,7 mm | 
| Promjer trna (dm) | 4,2 mm | 
| Sila kidanja smicanjem | 16000 N | 
| Sila kidanja istezanjem | 8800 N |