Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
                
                
                ZAKOVICA-RG-AL/A2-(1,6-6,3)-4,8X10
                
                
                
                    Art.Nr. 0915 884810
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Zebra slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čahura od aluminijuma a trn od nehrđajućeg čelika.
| Vanjski promjer | 4,8 mm | 
| Dužina | 10,0 mm | 
| Min. promjer otvora | 4,9 mm | 
| Max. promjer otvora | 5,1 mm | 
| Min. debljina spajanja | 1,6 mm | 
| Max. debljina spajanja | 6,3 mm | 
| Promjer glave (dk) | 9,6 mm | 
| Visina glave (k) | 1,6 mm | 
| Promjer trna (dm) | 2,7 mm | 
| Sila kidanja smicanjem | 1600 N | 
| Sila kidanja istezanjem | 2400 N |