Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Slijepa civija Ravna zaobljena glava                                                                
                
                
                KLIN-SLIJEP-AL/AL-(2-9,5)-6,5X14,2
                
                
                
                    Art.Nr. 0921 06595
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
MONOBOLT slijepa zakovica visoke čvrstoće sa ravnom zaobljenom glavom. Materijal čahure: aluminijum. Materijal trna: aluminijum.
Prednosti:| Nazivni promjer | 6,5 mm | 
| Dužina | 14,2 mm | 
| Min. promjer otvora | 6,6 mm | 
| Max. promjer otvora | 7,0 mm | 
| Min. debljina spajanja | 2,0 mm | 
| Max. debljina spajanja | 9,5 mm | 
| Promjer glave (dk) | 13,1 mm | 
| Visina glave (k) | 2,7 mm | 
| Sila kidanja smicanjem | 5800 N | 
| Sila kidanja istezanjem | 4000 N |