Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Slijepa zakovica ravne zaobljene glave ISO 15973 alu/celik bez površinske zaštite                   
                
                
                ZAKOVICA-RG-AL/Č-(10,5-12,0)-4,8X18
                
                
                
                    Art.Nr. 0937 04818
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom za specijalno područje zakivanja. Materijal čahure: aluminijum. Materijal trna: čelik bez površinske zaštite. Ravna okrugla glava, vedričasto-oblikovano tijelo zakovice, omogućuju zakivanje otporno n
Prednosti.| Nazivni promjer | 4,8 mm | 
| Dužina | 18,0 mm | 
| Promjer otvora | 4,9 mm | 
| Min. debljina spajanja | 10,5 mm | 
| Max. debljina spajanja | 13,0 mm | 
| Promjer glave (dk) | 9,5 mm | 
| Visina glave (k) | 2,0 mm | 
| Promjer trna (dm) | 2,7 mm | 
| Sila kidanja smicanjem | 2330 N | 
| Sila kidanja istezanjem | 3170 N |