Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Slijepe zakovice ravne/zaobljene glave
                
                
                ZAKOVICA-RG-AL/A2-(0,5-2)-3,2X6,5
                
                
                
                    Art.Nr. 0937 13265
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom za specijalno područje zakivanja. Materijal čahure: aluminijum. Materijal trna: nehrđajući čelik A2. Ravna okrugla glava, vedričasto-oblikovano tijelo zakovice, omogućuju zakivanje otporno na zrak i
Prednosti.| Nazivni promjer | 3,2 mm | 
| Dužina | 6,5 mm | 
| Promjer otvora | 3,3 mm | 
| Min. debljina spajanja | 0,5 mm | 
| Max. debljina spajanja | 2,0 mm | 
| Promjer glave (dk) | 6,0 mm | 
| Visina glave (k) | 1,3 mm | 
| Promjer trna (dm) | 1,7 mm | 
| Sila kidanja smicanjem | 1170 N | 
| Sila kidanja istezanjem | 1350 N |