Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Slijepe zakovice ravne/zaobljene glave
                
                
                ZAKOVICA-RG-CU/Č-(1,5-3,5)-3,2X7,5
                
                
                
                    Art.Nr. 0940 03275
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom. Materijal čahure: bakar. Materijal trna: čelik bez površinske zaštite. Specijalno područje zakivanja.
Primjena: Ove zakovice se koriste za proizvodnju i mantažu bakarnih oluka, bakarnih obloga (npr. za otvorene kamine) itd.| Nazivni promjer | 3,2 mm | 
| Dužina | 8,0 mm | 
| Promjer otvora | 3,3 mm | 
| Min. debljina spajanja | 1,5 mm | 
| Max. debljina spajanja | 3,5 mm | 
| Promjer glave (dk) | 6,0 mm | 
| Visina glave (k) | 1,3 mm | 
| Promjer trna (dm) | 1,7 mm | 
| Sila kidanja smicanjem | 950 N | 
| Sila kidanja istezanjem | 1250 N |