Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Slijepe zakovice ravne/zaobljene glave
                
                
                ZAKOVICA-RG-CU/Č-(3,0-5,0)-4X10
                
                
                
                    Art.Nr. 0940 04095
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom. Materijal čahure: bakar. Materijal trna: čelik bez površinske zaštite. Specijalno područje zakivanja.
Primjena: Ove zakovice se koriste za proizvodnju i mantažu bakarnih oluka, bakarnih obloga (npr. za otvorene kamine) itd.| Nazivni promjer | 4,0 mm | 
| Dužina | 10,0 mm | 
| Promjer otvora | 4,1 mm | 
| Min. debljina spajanja | 3,0 mm | 
| Max. debljina spajanja | 5,0 mm | 
| Promjer glave (dk) | 8,0 mm | 
| Visina glave (k) | 1,7 mm | 
| Promjer trna (dm) | 2,2 mm | 
| Sila kidanja smicanjem | 1400 N | 
| Sila kidanja istezanjem | 2100 N |