Set alata u koferu miks 93 dijela, 425x375x88 mm

Set alata u koferu miks 93 dijela, 425x375x88 mm

Set alata u koferu miks 93 dijela
ALAT-SORT-MJEŠOV-93DJL

Art.Nr. 0965 93 180  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Kompaktan plastični kofer, idealan za mobilnu upotrebu, robustan dizajn, ZEBRA ® alat profesionalne kvalitete

Opsežan asortiman od 93 komada u čvrstom plastičnom kućištu

    • Ovaj asortiman je sofisticirana, sveobuhvatna osnovna oprema za radionicu, a posebno za mobilnu upotrebu
    • Kompaktno kućište izrađeno od robusne plastike ima gotovo neuništiv umetak od tvrde pjene s učinkom stezanja s obje strane
    • Vrijedni alati ostaju sigurno na svom mjestu čak i tijekom transporta
    • Alate koji nedostaju možete vidjeti na prvi pogled

Svi klasični alati za svestranog majstora

  • Robusni odvijači s prorezima i PH oštricama, jednopolni ispitivač napona, srednje teški mehanički čekić, kliješta za cijevi i kombinirana kliješta pomažu u raznim svakodnevnim zadacima

Odgovarajući nasadni ključevi od 1/2 inča i 1/4 inča za gotovo svaki vijak

    • Asortiman od 1/2 inča uključuje 19 nasadnih ključeva s veličinama ključeva od 10 do 32 mm, dva kruta nastavka, kardanski zglob i reverzibilnu čegrtaljku s okretnom pločom
    • Asortiman od 1/4 inča uključuje 12 nasadnih ključeva s veličinama ključeva od 4 do 14 mm, dva kruta nastavka, kardanski zglob i reverzibilnu čegrtaljku s okretnom pločom
    • Kod krutog produžetka sila se prenosi izravno
    • Reverzibilna čegrtaljka ima ergonomsku, robusnu plastičnu ručku za udoban i siguran rad
    • Mali kut rotacije od 5° omogućuje brzo i bez zamaranja zatezanje ili otpuštanje vijaka
    • S okretnom pločom možete jednostavno mijenjati rotaciju u smjeru kazaljke na satu i obrnuto 

Mnogi bitovi za posebne vrste vijaka

    • 24 kratka nastavka prikladna su za većinu tipova vijaka RW, PH, PZ, s prorezima i Phillips, imbus šesterokutni i TX
    • Magnetski univerzalni držač dužine 60 mm čvrsto drži nastavke na mjestu.

Posebno visoka kvaliteta za dug radni vijek

    • Koristi se provjereni krom-vanadij čelik
    • Površine su kromirane
    • Površina trajno odbija hrđu i osigurava životni vijek znatno iznad prosjeka
    • Duga upotrebljivost alata smanjuje troškove zamjene i skladištenja

ZEBRA ® je vrhunski brand za profesionalne ručne alate iz WÜRTH-a

Broj komada u asortimanu/setu 93 dijela
Dužina x širina x visina 423 x 360 x 86 mm