Marker sa lakom, 2 - 4 mm, crni

Marker sa lakom, 2 - 4 mm, crni

Marker sa lakom
MARKER-LAK-PERMANENT-CRN-(2-4MM)

Art.Nr. 0967 910301  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Lak marker

Sve boje su otporne na toplotu do 400°C. Bijela boja je i dalje vidljiva do 1000°C.
  • Namijenjeno i za tamne i prozirne površine
  • Vodootporan i otporan na habanje
  • Otporan na svjetlost i vremenske uslove nakon sušenja
  • Tinta otporna na izopropil alkohol, etanol i motorno ulje
Područje primjene:
  • Oznake visoke pokrivenosti, uključujući i one na glatkim i poroznim površinama.
  • Idealan za upotrebu u metalurgiji i kovanju, mašinstvu, obradi metala i tehnologiji zavarivanja.
Min./max. debljina linije 2 - 4 mm
Boja Crna
Dizajn Trajno vodootporan
Oblik vrha Okrugli vrh
Max. otpornost na temperaturu 400 °C
Materijal kućišta Aluminij
Bez silikona Ne