Radionicka akumulatorska LED lampa Light ergopower 10 W

Radionicka akumulatorska LED lampa Light ergopower 10 W

Radionicka akumulatorska LED lampa Light ergopower 10 W

Radionicka akumulatorska LED lampa Light ergopower 10 W
LAMPA-LED-PUNJIVA-EU-10W

Art.Nr. 0981 508158  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Kompaktna i moćna radna lampa sa punjivom baterijom

Robusnost
Aluminijsko kućište s gumenim rubom

Maksimalni kapacitet dostupan odmah
COB LED izvor svjetla

Dva intenziteta svjetla
1000lm i 500lm

Promijenite intenzitet svjetla
Maksimalna svjetlina - smanjena svjetlina - isključeno

Podesiva potpora
Stalak s rupama za montažu (M8), za montažu svjetiljke na tronožac

Punjač 5V 1A i USB kabel uključeni

Karakteristike
Li-lon: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh
Snaga 10 W
Svjetlosni tok 1000/500 lm
Vrsta sijalice LED
Dimenzije lampe 65 x 202 x 203 mm