Obložena elektroda za REL zavarivanje, SPEC/BIJEL

Obložena elektroda za REL zavarivanje, SPEC/BIJEL

Obložena elektroda za REL zavarivanje, SPEC/BIJEL

Elektrode za zavarivanje
ELEKTRODA-SPECIAL/BIJELA-2,5X350

Art.Nr. 0982 252  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Obložena bazična elektroda za REL zavarivanje Specijal bijela.

  • Elektroda: E38 2 B 32 H 10 DIN EN 499
  • Oznaka po AWS: E 7016
  • Obloga: bazična
Osobine:
  • AC/DC specijalna elektroda debele obloge na bazi krečnjaka, također podesna za zavarivanje na malim zavarivačkim transformatorima
  • Za razliku od dosadašnjih tvrdnji o osobinama elektroda na bazi krečnjaka, Special bijela elektroda ima miran tok sa malo prskanja
  • Dobra zavarljivost u prinudnim položajima
  • Bez zareza na prelazima uskih šavova
  • Čista struktura šava
  • Dobra prekrivenost troskom
  • Lako otklanjanje troske
  • Max. radna temperatura (osnovnog materijala) 450°C
Primjena:
  • Čelične konstrukcije, izrada kontejnera i rezervoara, brodogradnja, mašinogradnja, u industriji i zanatstvu za montažu, održavanje i repariranje
  • Osnovni materijali:
    • nelegirani čelici (St.33 - St.50)
    • St.35.8, St.45.8
    • kotlovski limovi (H I - H III)
    • 17Mn4, GS 38 - GS 52
    • fino-zrnasti konstrukcioni čelici StE.26 - StE.36
  • Odobrenja: DB, TÜV
Upute za zavarivanje:
  • Istosmjerna struja +pol i naizmjenična struja