Obložena elektroda za REL zavarivanje, INOX/2LILA

Obložena elektroda za REL zavarivanje, INOX/2LILA

Obložena elektroda za REL zavarivanje, INOX/2LILA

Elektrode za zavarivanje
ELEKTRODA-INOX/2LILA-3,2X350

Art.Nr. 0982 3253  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

Obložena rutilna elektroda za REL zavarivanje Inox 2 purpurna.

  • Elektroda: E19 9 LR12 DIN EN 1600
  • Materijal Nr.: 1.4316
  • Oznaka po AWS: E 308 L - 16
  • Obloga: rutilna
Osobine:
  • Veoma dobra zavarljivost
  • Posebno pogodna za nehrđajući čelik A2
  • Gladak, čist šav
  • Dobro ponovno paljenje
  • Malo prskanje
  • Lako skidanje troske
  • Max. radna temperatura (osnovnog materijala) 350°C
Primjena:
  • Auto industrija, izrada kontejnera, brodogradnja, izrada aparata
  • Osnovni materijali:
    • nehrđajući čelici mat. Nr. 1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4308, 1.4312, 1.4325, 1.4541, 1.455
    • toplo-otporni kromni čelici 1.4001, 1.4016, 1.4057
  • Odobrenja: DB, TÜV
Upute za zavarivanje:
  • Istosmjerna struja +pol i naizmjenična struja