Obložena elektroda za REL zavarivanje, žuta

Obložena elektroda za REL zavarivanje, žuta

Obložena elektroda za REL zavarivanje, žuta

Elektrode za zavarivanje
ELEKTRODA-INOX29.9-ŽUTA-3,2X350

Art.Nr. 0982 3255  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

Obložena rutilna elektroda za REL zavarivanje Inox 29.9 žuta.

  • Elektroda: E29 9 R12 DIN EN 1600
  • Materijal Nr.: 1.4337
  • Oznaka po AWS: E 312 - 16
  • Obloga: rutilna
Osobine:
  • Univerzalna elektroda sa vrlo dobrim osobinama
  • Pogodna za zavarivanje nehrđajućeg čelika A4 sa St.37
  • Gladak, čist šav
  • Malo prskanje
  • Lako skidanje troske
Primjena:
  • Zavarivanje teško zavarljivih čelika
  • Navarivanje alata za rad u vrućem stanju, šina, valjaka i kalupa za brizganje plastike
  • Primjenjuje se kao međusloj kod operacija tvrdog navarivanja za amortizovanje udara
  • Žilavi zavareni spojevi na čelicima veće čvrstoće i između različitih tipova materijala
  • Zavarivanje austenitnih manganskih čelika
Upute za zavarivanje:
  • Istosmjerna struja +pol i naizmjenična struja