Zavarivacka kecelja od kože, 90X60CM

Zavarivacka kecelja od kože, 90X60CM

Zavarivacka kecelja od kože
KECELJA-ZAV-GOV.KOŽA-KAIŠ-90X60CM

Art.Nr. 0984 312100  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Visokokvalitetna goveđa kožna pregača, štiti tijelo od laganog varenja i iskri
  • Fiksira se plastičnom kopčom
  • Debljina goveđe kože: 1,4-1,5 mm
  • Jedna univerzalna veličina za sve
  • Hrom VI: ne sadrži
Materijal: Hromirana cijepana koža
Dužina: 90 cm
Širina: 60 cm
Boja: Prirodna
Materijal Goveđa štavljena cijepana koža
Veličina Univerzalna
Dužina 90
Širina 60
Boja Natur