Držac elektrode sa kablom, 300 A , L=4 m/300 A

Držac elektrode sa kablom, 300 A                                                                    , L=4 m/300 A

Držac elektrode sa kablom, 300 A , L=4 m/300 A

Držac elektrode sa kablom, 300 A
DRŽAČ-ELEKTRODA-REL-KABL-4M-300A-25MM2

Art.Nr. 0984 002200  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Držač elektrode sa kablom.

Držač elektrode sa kablom za korištenje na aparatima za REL zavarivanje
  • Ekstra robusno i izdržljivo na visokim temperaturama
  • Sigurno za korištenje bez opasnosti po korisnika
  • Provodljivost osigurana i nema disipacije snage na elektrodi
  • Primjenjivo za aparate za zavarivanje EWi 160, EWI 200, MIG 180-5, TIG 200 Pulse, MIG/MAG 250, MIG 350 SYN.
Max. dozvoljena amperaža 300 A
Dužina kabla 4 m
Prečnik kabla 25 mm2
Primjena REL postupak