Papirna ljepljiva traka za pakovanje, 50mmX50m

Papirna ljepljiva traka za pakovanje, 50mmX50m

Papirna ljepljiva traka za pakovanje, 50mmX50m

Papirna ljepljiva traka za pakovanje
TRAKA-PAKOV-PAPIR-50MMX50M

Art.Nr. 0985 0501  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Papirna ljepljiva traka za pakovanje, smeđa, univerzalno upotrebljiva za zatvaranje dostavnih kutija od kartona, punog kartona i valovitog kartona

  • Primjenjiva za lagane do srednje teške pakete
  • Sa ojačanim istezanjem
  • Lako se kida rukom
  • Bez otapala
  • Ekološki prihvatljiva alternativa
Baza ljepljive materijeSintetički kaučuk
NosačPapir
Snaga lijepljenja18,8 N / 25 mm
Istezanje do kidanja8%
Temperatura primjene+10°C do +25°C
Temperaturna otpornost-30°C do +70°C
Skladištenje (na ca.+20°C i 50% vlažnosti zraka)12 mjeseci
UV-otpornostNe
Otpornost na vlaguNe