Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje, 50mm x 66m

Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje, 50mm x 66m

Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje, 50mm x 66m

Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje
TRAKA-PAKOV-POLIPROPILEN-PROV-50MMX66M

Art.Nr. 0985 0504  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje, univerzalno upotrebljiva za zatvaranje dostavnih kutija od kartona, punog kartona i valovitog kartona, transparent

  • Standardna traka za pakovanje
  • Primjenjiva za pakovanja svih vrsta
  • Visoka otpornost na kidanje
  • Tiho se odmotava (odljepljuje sa role)
  • Bez otapala
Baza ljepljive materijeAkrilat
NosačPolipropilen-folija (glatka)
Snaga lijepljenja8 N / 25 mm
Istezanje do kidanja140%
Temperatura primjene+20°C do +30°C
Temperaturna otpornost-10°C do +100°C
Skladištenje (na ca.+20°C i 50% vlažnosti zraka)12 mjeseci
UV-otpornostDa
Otpornost na vlaguNe