Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje, transparentna
TRAKA-PAKOV-POLIPROPILEN-SPEC-PROV-50MMX66M
Art.Nr. 0985 0505
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje Specijal transparent, univerzalno upotrebljiva za zatvaranje dostavnih kutija od kartona, punog kartona i valovitog kartona
Baza ljepljive materije | Akrilat |
Nosač | Polipropilen-folija (glatka) |
Snaga lijepljenja | 8,5 N / 25 mm |
Istezanje do kidanja | 140% |
Temperatura primjene | +20°C do +30°C |
Temperaturna otpornost | -10°C do +100°C |
Skladištenje (na ca.+20°C i 50% vlažnosti zraka) | 12 mjeseci |
UV-otpornost | Da |
Otpornost na vlagu | Ne |