Rastavna traka za suhu gradnju i malter, 35X3mmX25m

Rastavna traka za suhu gradnju i malter, 35X3mmX25m

Rastavna traka za suhu gradnju i malter
TRAKA-PRIGUŠZVUK-RAZDJEL-SUHGRADNJ

Art.Nr. 0992 500020  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Rastavna traka za suhu gradnju i malter, zatvorenoćelijska bijela PE-pjena sa jednostrano ljepljivom trakom 12 mm

Područje primjene:
  • Izoliranje i zaptivanje fuga
  • Sprječava pojavu napona i pukotina na spojevima maltera sa spuštenim stropovima i pregradnim zidovima
  • Sigurno zaptivanje od kapilarnih efekata
  • Sprječava pojavu hladnih mostova
  • Upotrebljivo za spajanje u potkrovnom području i za skrivene fuge
  • Budući da je ljepljiva traka samo 12 mm, ostatak trake se može odrezati dobro i precizno na malteru i gipskarton ploči
Boja Bijela
Ukupna debljina 3 mm
Širina 35 mm
Dužina role 25 m