Zaštitna krep traka Standard 80, 38mmX50m

Zaštitna krep traka Standard 80, 38mmX50m

Zaštitna krep traka Standard 80
TRAKA-KREP-38MMX50M

Art.Nr. 0992 0038  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Krep, papirna ljepljiva traka za pokrivanje

  • Otporna na temperaturu do +80°C
    • Traka je pogodna za poslove lakiranja gdje je potrebno pečenje laka
  • Vrlo dobro prijanjanje na glatkim i lakiranim površinama
    • Veoma dobra adhezija na svim glatkim površinama u auto i sektoru građevine, npr. lakirani metal, staklo, kromirani dijelovi ili guma. Nakon lakiranja traka se uklanja bez ikakvih ostataka
  • Otporna na vlagu i otapala
  • Širina trake: 38 mm
    • Traka je pogodna za sve poslove lakiranja sa gotovo svim dostupnim lakovima na bazi otapala i vode kao i sa emajl-sistemima
  • Takođe, veoma pogodna i za mokro brušenje
Područja primjene:
  • Farbanje i lakiranje automobila gdje je potrebno pečenje laka
  • Pokrivanje prilikom kućnih molerskih radova
  • Pričvršćivanje papira za pokrivanje (zaštitu)
Širina 38 mm
Dužina 50 m
Osnova ljepila Prirodni kaučuk
Nosač Krep papir
Boja Krem bijela
Debljina 130 µm
Istezanje do pucanja 10 %
Tempertura primjene od +5°C do + 40°C
Max. temperaturna otpornost 100°C
UV-otpornost Ne
Otporno na vlagu Da
Rok trajanja 12 mjeseci