Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Univerzalna ljepljiva traka
TRAKA-LJEPLJIV-UNI-CRNA-50MMX50M
Art.Nr. 0992 38150
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Univerzalna ljepljiva traka sa plastificiranim slojem.
Širina | 50 mm |
Dužina | 50 m |
Debljina | 0,3 mm |
Boja | crna |
Baza ljepila | kaučuk |
Nosač | rajon pletivo s plastificiranim slojem |
Snaga lijepljenja | 9,8 N/25 mm |
Istezanje do kidanja | 11% |
Temperatura primjene | +10°C do +40°C (odnosi se na podlogu i traku) |
Temperaturna postojanost | –10°C do +70°C |
Rok trajnosti na skladištu | 12 mjeseci |
(cca. +20°C i 50% vlage u zraku) | (polegnute, skladištiti na suhom području, bez prašine i utjecaja UV-zračenja) |
UV-otpornost | Ne |
Otpornost na vlagu | Da |