Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Lanena ljepljiva traka
TRAKA-LJEPLJIV-LANEN-SIVA-50MMX50M
Art.Nr. 0992 384
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Višenamjenska lanena ljepljiva traka, siva
Boja | Siva |
Širina mm | 50 mm |
Dužina m | 50 m |
Debljina mm | 0,29 mm |
Baza ljepila | Kaučuk |
Noseći sloj | Viskozno celulozno vlakno |
Jačina ljepljenja | 9 N / 25 mm |
Izduženje pri kidanju | 13,5 % |
Temperaturno prodručje aplikacije | +5°C do +25°C (važi za površinu i za ljepljivu traku) |
Temperaturna postojanost | -40°C do +190°C |
Uslovi skladištenja (pri cca. +20°C i 50% vlažnosti) | 12 mjeseci (skladištiti na suhom, u horizontalnom položaju, bez prašine i zaštićeno od UV zraka) |