Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Pokrivne trake, platnene
TRAKA-ZAŠTIT-VLAKN-DUGOTRAJ-38MMX25M
Art.Nr. 0992 400038
|
Sve varijante artikla
Zaštitna vlaknasta traka sa PE-slojem za dugotrajnu zaštitu u unutrašnjem i vanjskom prostoru
Nosivi materijal ljepljive trake | PE-premazana tkanina |
Baza ljepila | prirodni kaučuk |
Boja | crna/siva (nosivi materijal) |
Širina | 38 mm |
Dužina | 25 m |
Debljina ljepljive trake | 0,31 mm |
Dinamička otpornost na ljuštenje kod 25 mm | 9,5 N |
Istezanje do kidanja | 11 % |
Otpornost na vlagu | da |
UV-otpornost | da |
max. trajanje upotrebe | 8 sedmica |
Temperatura upotrebe min. | -5°C |
Temperatura upotrebe max. | 35°C |
Temperaturna otpornost min. | -15°C |
Temperaturna otpornost max. | 50°C |
Skladištenje | 12 mjeseci |
Skladištenje | nakon proizvodnje - uslov20°C i 50% relativne vlažnosti |