Ravna PE malter traka, 50mmX33m

Ravna PE malter traka, 50mmX33m

Ravna PE malter traka, 50mmX33m

Pokrivne samoljepljive trake za malter
TRAKA-PREKRIVMALTER-PE-GLAT-50MMX33M

Art.Nr. 0992 40350

Cjenik će biti prikazana nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Detalji artikla:
Katalog [AB 1]

Ravna PE malter traka, bijela

  • Nosiva traka od polietilena
    • Ova traka je pogodna za okolinu, a ipak zadržava osobine slične PVC malter traci
  • Lako odmotavanje i može se kidati rukom
    • Brza i laka primjena i razdvajanje
  • Akrilno ljepilo
    • Dobra kompatibilnost sa većinom akrilnih lakova. (Potrebno je izvršiti prethodno testiranje na svim površinama!)
Baza ljepilaAkrilni rastvarač
NosačPolietilen
Jačina ljepila na čeliku1,9 N/cm
Izduženje kod kidanja500%
Temperatura primjene+5°C do +40°C (za traku i površinu)
Temperaturna stabilnost-10°C do +70°C
Vrijeme skladištenja (pri cca. +20°C i 50% vlažnosti zraka)24 mjeseca (držati na suhom mjestu, bez prašine)
UV i otpornost na vremenske uticajeData
VodootpornostData
Vrijeme upotrebeMax. 6 sedmica