Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Dvostrano ljepljiva zaštitna pokrivna traka, zeleno bijela
                
                
                TRAKA-2STRANOLJ-DUO-ZELEN/BIJEL-35MMX25M
                
                
                
                    Art.Nr. 0992 40435
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Dvostrano ljepljiva zaštitna pokrovna traka, bijela/zelena, širine 35 mm
| Baza ljepila | Akrilni rastvarač | 
| Nosač | PVC | 
| Jačina ljepila na čeliku | 3,8 N/cm | 
| Izduženje kod kidanja | 150% | 
| Temperatura primjene | +5°C do +40°C (za traku i površinu) | 
| Temperaturna stabilnost | -10°C do +70°C | 
| Vrijeme skladištenja (pri cca. +20°C i 50% vlažnosti zraka) | 24 mjeseca (držati na suhom mjestu, bez prašine) | 
| UV i otpornost na vremenske uticaje | Data | 
| Vodootpornost | Data | 
| Vrijeme upotrebe | Max. 6 sedmica |