Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Dvostrano ljepljiva zaštitna pokrivna traka, zeleno bijela
TRAKA-DVOSTRANOLJ-DUO-ZELEN/BIJEL-35MMX25M
Art.Nr. 0992 40435
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Dvostrano ljepljiva zaštitna pokrovna traka, bijela/zelena, širine 35 mm
Baza ljepila | Akrilni rastvarač |
Nosač | PVC |
Jačina ljepila na čeliku | 3,8 N/cm |
Izduženje kod kidanja | 150% |
Temperatura primjene | +5°C do +40°C (za traku i površinu) |
Temperaturna stabilnost | -10°C do +70°C |
Vrijeme skladištenja (pri cca. +20°C i 50% vlažnosti zraka) | 24 mjeseca (držati na suhom mjestu, bez prašine) |
UV i otpornost na vremenske uticaje | Data |
Vodootpornost | Data |
Vrijeme upotrebe | Max. 6 sedmica |