Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Pokrivna folija, presavijena sa ljepljivom trakom
FOLIJA-POKRIV-SA-TRAKOM-266CMX20M
Art.Nr. 0992 405266
|
Sve varijante artikla
Presavijena folija sa ljepljivom krep trakom za pokrivanje u unutrašnjim prostorima.
Širina presavijene folije | 20 cm |
Širina odmotane folije | 266 cm |
Dužina role | 20 m |
Debljina folije | 0,01 mm |
Debljina ljepljive trake | 0,14 mm |
Baza ljepila | kaučuk |
Nosivi sloj ljepljive trake | impregrirani papir (chamois) |
Nosivi sloj folije | polietilen (transparent) |
Snaga lijepljenja | 2,2 N/cm |
Istezanje do kidanja | 7% |
Temperatura primjene | +10°C do +40°C |
Temperaturna otpornost | 0°C do +80°C |
Skladištenje (ca. +20°C/50% vl.zraka) | 12 mjeseci |
UV-otpornost | ne |
Otpornost na vlagu | da |
Rok upotrebe | max. 3 sedmice |