Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Pokrvina folija s ljepljivom trakom, UV-otporna
FOLIJA-POKRIV-SA-TRAKOM-UV-266CMX17M
Art.Nr. 0992 406266
|
Sve varijante artikla
Presavijena folija UV sa platnenom ljepljivom trakom, otporna na UV-zrake (skida se bez ostatka kod primjene do 3 sedmice).
UputeŠirina presavijene folije | 12 cm |
Širina odmotane folije | 266 cm |
Dužina role | 17 m |
Debljina folije | 0,01 mm |
Debljina ljepljive trake | 0,31 mm |
Baza ljepila | kaučuk |
Nosivi sloj ljepljive trake | platno sa PE-slojem (plavo) |
Nosivi sloj folije | polietilen (transparent) |
Snaga lijepljenja | 3,5 N/cm |
Istezanje do kidanja | 9% |
Temperatura primjene | +5°C do +40°C |
Temperaturna otpornost | –10°C do +70°C |
Skladištenje (ca. +20°C/50% vl.zraka) | 12 mjeseci |
UV-otpornost | da |
Otpornost na vlagu | da |
Rok upotrebe | max. 3 sedmice |