Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Pokrivna folija protuklizna, presavijena sa ljepljivom trakom
FOLIJA-POKRIV-PROTUKLIZ-160CMX15M
Art.Nr. 0992 418160
|
Sve varijante artikla
Širina presavijene folije | 23,5 cm |
Širina odmotane folije | 160 cm |
Dužina role | 15 m |
Debljina folije | 0,05 mm |
Debljina ljepljive trake | 0,31 mm |
Baza ljepila | Kaučuk |
Nosivi sloj ljepljive trake | Platno sa PE-slojem (plavo) |
Nosivi sloj folije | Polietilen (zelena) |
Snaga lijepljenja | 9,5N/25 mm |
Istezanje do kidanja | 10% |
Temperatura primjene | +5°C do +40°C |
Temperaturna otpornost | –10°C do +70°C |
Skladištenje (ca. +20°C/50% vl.zraka) | 12 mjeseci |
UV-otpornost | da |
Otpornost na vlagu | da |
Rok upotrebe | max. 3 sedmice |