
Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Pokrivna ograničavajuća samoljepljiva traka Temperaturno otporna
TRAKA-RUBNA-LAKIRTEMPSTAB-CRVENA-Š6MM
Art.Nr. 0992 66
Specijalna zaštitna traka za odvajanje rubova pri lakiranju, univerzalno primjenjiva PVC samoljepljiva traka sa veoma tankim nosivim filmom
Baza ljepila | Kaučuk |
Nosač | PVC, crveni |
Jačina ljepila | 9 N / 25 mm |
Izduženje kod kidanja | 60% |
Temperatura primjene | +10°C do +25°C |
Temperaturna stabilnost | -30°C do +70°C |
Rok skladištenja (pri cca. +20°C i 50% vlažnosti) | 24 mjeseca |
UV-otpornost | Ne |
Otpornost na vlagu | DA |