Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Jedonostrano ljepljiva traka za krovne folije EURASOL® PLUS
TRAKA-PRIČVR-KROVFOL-1STR-(EURASOLPLUS)-60
Art.Nr. 0992 710060
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
EURASOL® plus specijalna ljepljiva traka za obradu uglova i rubova u vanjskom i unutrašnjem području zaptivanja od zraka i vjetra.
Ljepilo | Modificirani akrilat |
Nosivi materijal | PE folija sa mrežastom tkaninom |
Termopostojanost | -40° do +90°C |
Radna temperatura | 0° do +50°C |
UV otpornost | 2 mjeseca |
Potpuna nosivost | nakon 6 sati |
Rok trajanja | 12 mjeseci |
Širina | 60 mm |
Dužina | 25 m |