Folija za pakovanje Packfix, 500mm

Folija za pakovanje Packfix, 500mm

Folija za pakovanje Packfix
FOLIJA-PAKOV-PACKFIX-500MM

Art.Nr. 0992 9002  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Packfix zaštitna folija za upravljače, za brzo pakovanje bez rezanja i lijepljenja

  • Nema ostataka ljepila
    • Pri odstranjivanju folije sa robe ne ostaju ostaci ljepila!
  • Transparentnost folije
    • I pored toga što je roba upakovana, kroz foliju su vidljive naljepnice sa uputama, adresom ili nazivima kao i sama roba!
  • Nema oštećenja
    • Pri odstranjivanju folije ne dolazi do oštećenja robe ili sastavnih dijelova pakovanja!
  • Dobro prilagođavanje obliku
    • Sa folijom se takođe mogu brzo i sigurno upakovati odnosno zaštititi ćoškovi (uglovi), ivice i zaobljenja i sl. To rezultira značajnu uštedu vremena!
  • Brzo kidanje
    • Blokiranjem (zaustavljanjem) tuljka (kartonskiog nosača folije) folija se jednostavno može prekinuti. Zato nije potreban poseban alat za rezanje folije!
Područje primjene:
Za pakovanje, povezivanje, zaštitu i osiguranje raznih artikala, kao npr. paketa, paleta, pribora, drvenih lajsni, prozorskih profila, roli tepiha, ramova za slike, omotavanje volana itd. umjesto upotrebe ljepljivih traka
Materijal folijePolietilen
Bojaprovidna, transparentna
Temperaturna otpornost do+70°C
UV-otpornost maksimalno6 mjeseci
Hemijska otpornostovisno o upotrebi, potreban upit
Deponovanjereciklirajuća PE-folija
Skladištenjesuho, na +20°C
Dimenzije folijefolija 100 mm
Debljina folije23 μm
Istezanje550 %
Pritisak kod 8 omotavanja1,2 N/mm2
Težina po roli0,34 kg
Dužina folije po rolica. 150 m