Žica za MIG zavarivanje aluminijuma AlSi5 , 1,0 mm

Žica za MIG zavarivanje aluminijuma AlSi5                                   , 1,0 mm

Žica za MIG zavarivanje aluminijuma AlSi5 , 1,0 mm

Žica za MIG zavarivanje aluminijuma AlSi5
ŽICA-MIG-SGALSI5-ER4043-7KG-1,0MM

Art.Nr. 1982 1061007  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Aluminijska žica SG AlSi5 za zavarivanje MIG postupkom. Zavarivanje legura AlSi i AlMgSi.
  • EN ISO 18723: S Al 4043/Al Si5
  • AWS/ASME SFA-5.10: ER4043
  • Materijal br.: 3.2245
Osobine:
Aluminijska žica legirana sa 5% silicija
Udio silicija poboljšava tečljivost taline
Metal zavara otporan na tople pukotine
Zaštitni gas I1 (Ar)

Upute za zavarivanje: Zavarivanje se vrši istosmjernom strujom (DC + ).

Primjena: Pogodna za zavarivanje AlSi i AlMgSi legura, a posebno za aluminijske livove kao što su kućišta motora.
Prečnik 1,0 mm
Oznaka AlSi5
Pakovanje 7 kg
Primjena Aluminijum
Postupak MIG zavarivanje