Standardna GOLD volfram TIG elektroda , D1,6 mm

Standardna GOLD volfram TIG elektroda                                       , D1,6 mm

Standardna GOLD volfram TIG elektroda , D1,6 mm

Standardna GOLD volfram TIG elektroda
ELEKTRODA-VOLFRAM-GOLD-TIG-1,6MM

Art.Nr. 1984 150G16  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Volfram zlatna elektroda za zavarivanje skoro svih materijala TIG postupkom
  • Hemijski sastav elektrode je 2% Lantamijum i to joj omogućava primjenu na skoro svim materijalima
  • Za primjenu sa Lift TIG i TIG gorionicima pri zavarivanju aluminijuma, čelika i nehrđajućeg čelika.
Prečnik 1,6 mm
Boja Zlatna
Dužina 175 mm
Hemijski sastav Lantanijum