Standard kontaktna provodnica za celicnu žicu - duga , D0,8 - M6x28 mm

Standard kontaktna provodnica za celicnu žicu - duga                                                , D0,8 - M6x28 mm

Standard kontaktna provodnica za celicnu žicu - duga , D0,8 - M6x28 mm

Standard kontaktna provodnica za celicnu žicu - duga
PROVODNICA-KONT-MB25AK/MB24KD-0,8MM

Art.Nr. 1984 260908  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

Pobakrena industrijska kontaktna provodnica za upotrebu na MIG/MAG gorionicima do 250 A
  • Primjenjiva za sve univerzalne MIG/MAG gorionike na tržištu sa držačem koji podržava navoj M6
  • Za MIG/MAG gorionike do 250 A
Prečnik 0,8 mm
Dužina 28 mm
Navoj M6
Linija Standard