Radna jakna Land, Sivo-crna, Vel.3XL

Radna jakna Land, Sivo-crna, Vel.3XL

Radna jakna Land, Sivo-crna, Vel.3XL

Radna jakna Land
JAKNA-RAD-LAND-M-SIVO/CRN-VEL.3XL

Art.Nr. 1TEX 010116  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]

Praktična i udobna radna jakna, modernog dizajna, napravljena od kvalitetnog materijala koji omogućava dugotrajnu izdržljivost i udobnost. U skladu s UNI EN ISO 13688:2013, Kat. I


  • Skriveno prednje kopčanje na patentni zatvarač i drikere – sprečava ogrebotine na osjetljivim površinama
  • Ojačani umeci na ramenima i rukavima od crnog najlona
  • 2 našivena prsna džepa sa preklopom kontrastne boje i zatvaranjem na čičak
  • 2 bočna otvorena, zakošena džepa sa kontrastnim rubom
  • Manžete sa duplim drikerima
  • Pojas s elastičnim umecima
  • Reflektirajući umeci na ramenima, leđima, stražnjem dijelu kragne, zatvaračima džepova i pojasu
Materijal: 65% poliester, 35% kanvas pamuk
Gramaža: 270 g/m2
Kroj: Regular fit
Dostupne veličine: S, M, L, XL, XXL, 3XL

 

Materijal 65% pamuk, 35% poliester
Plošna težina tkanine po m2 270 g
Može se prati na  600C max
Upute za održavanje Ne izbjeljivati
Centrifuga dopuštena
Peglanje na 1500C max
Može se hemijski čistiti sa svim otapalima izuzev trihloretilena